Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROJET smart ECO Kanister 12 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROJET smart ECO Kanister 12 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-DRS00058
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     DRS00058
EAN/GTIN:
     4008439026895
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Produktuntertitel
Chlorfreier, ökologischer extra starker Geschirrreiniger für alle Wasserhärten

Einsatzbereich
Optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über das DR. SCHNELL Dosiergerät "PEROJET smart TEC". Nicht für Aluminium-Spülgut geeignet.

Produkteigenschaften
  • Entfernt optimal Tee- und Kaffeerückstände
  • Für einwandfreie Spülergebnisse
  • Hervorragend wirksam gegen Eingebranntes
  • Geeignet für alle Wasserhärtebereiche
  • Geruchsarm bei der Anwendung
  • Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Kanister ordnungsgemäß an Dosieranlage anschließen. Die Dosierung wird durch das Dosiergerät eingestellt. Die Dosierung liegt je nach Gegebenheiten vor Ort zwischen 1,0 – 3,0 g pro Liter Frischwasser.

Anwendungshinweise
  • In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
  • Bitte beachten: Richtige Temperatureinstellung an der Maschine.
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
12,4 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Arzneimittel:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 7,41667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 119,22*
€ 141,87
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 116,24*
€ 138,33
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 115,07*
€ 136,93
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 112,53*
€ 133,91
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 111,37*
€ 132,53
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 110,23*
€ 131,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 106,60*
€ 126,85
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 84,75*
€ 100,85
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.