Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROTEX NC-B Eimer 10 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROTEX NC-B Eimer 10 kg
PEROTEX NC-B Eimer 10 kg
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-66198
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     66198
EAN/GTIN:
     4008439661980
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver

Produktuntertitel
Alkalisches Spülmittel für gewerbliche Spülmaschinen

Einsatzbereich
Pulverförmiger, alkalischer aktivchlorhaltiger Geschirrreiniger zur manuellen Dosierung in gewerblichen Geschirrspülmaschinen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt optimal Tee- und Kaffeerückstände
  • Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Das Pulver wird dem Tankwasser der Spülmaschine in Mengen von 1,2 g- 2,5 g pro Liter Tankflotte zugegeben.

Anwendungshinweise
  • In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
27 cm
Breite VK-Einheit:
27 cm
Höhe VK-Einheit:
28 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,5 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H335 - Kann die Atemwege reizen | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 6,429* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 85,24*
€ 101,44
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 84,64*
€ 100,72
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 82,29*
€ 97,93
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 81,16*
€ 96,58
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 64,29*
€ 76,51
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.