Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter
DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter
DESIFOR-AM Kanister SAFE 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36307
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36307
EAN/GTIN:
     4008439363075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Kunststoffkanister
Wasserkanister

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? Lebensmittelbereich ? QAV-frei

Einsatzbereich
Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Frei von QAV
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • IHO-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Fläche mit DESIFOR-AM - Anwendungslösung wischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1,5%igen Lösung: 985 ml Wasser vorlegen und 15 ml Produkt zugeben.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,6 kg
GHS:
GHS05 | GHS09
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-65653 (DE);N-65654 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flächen desinfektionsmittel 10 l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 10l, Desifor Desinfektion Lebensmittel Küche QAV Chlor Alkohol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 8,646* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 111,25*
€ 132,39
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 110,08*
€ 131,00
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 107,87*
€ 128,37
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 106,14*
€ 126,31
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 86,46*
€ 102,89
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.