Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-ONE Kanister 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-ONE Kanister 5 Liter
DESIFOR-ONE Kanister 5 Liter
DESIFOR-ONE Kanister 5 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-20499
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     20499
EAN/GTIN:
     4008439204996
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Kunststoffkanister
Wasserkanister

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? begrenzt viruzid PLUS

Einsatzbereich
Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
  • IHO-gelistet
  • VAH-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Fläche mit DESIFOR-ONE - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
14,5 cm
Höhe VK-Einheit:
24,8 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
5,395 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
H-Sätze:
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-63792 (DE);N-63793 (DE);CHZN6700 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Desifor Desinfektion Biozid Fläche QAV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,92*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,184* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 99,59*
€ 118,51
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 98,26*
€ 116,93
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 95,89*
€ 114,11
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 94,24*
€ 112,15
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 75,92*
€ 90,34
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.