Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR.SCHNELL´S FRESH ORANGE Flasche 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DR.SCHNELL´S FRESH ORANGE Flasche 500 ml
DR.SCHNELL´S FRESH ORANGE Flasche 500 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00827
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00827
EAN/GTIN:
     4008439308274
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Toilettenduftöl

Produktuntertitel
Raumfrische mit Orangenduft

Einsatzbereich
Zur langanhaltenden Raumbeduftung nach der Reinigung oder bei Bedarf, im gesamten Objektbereich.

Produkteigenschaften
  • Langanhaltende Raumfrische
  • Mit Orangenduft
  • Tilgung störender Gerüche
  • Geringer Verbrauch

Anwendungsanleitung
Nach der Reinigung einige Spritzer auf Fliesen, in WC-Becken, Urinale, Waschbecken oder Mülltüten applizieren. Alternativ in eine materialbeständige Schale geben und zur indirekten Raumbeduftung umfall- und umstoßsicher aufstellen.

Anwendungshinweise
  • Leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,5 cm
Breite VK-Einheit:
13 cm
Höhe VK-Einheit:
24,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
3,428 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01456* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,95*
€ 13,03
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.