| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00734 Herst.-Nr.: 00734 EAN/GTIN: 4008439501262 |
| | |
|
| | |
| ProduktuntertitelHandreinigung mit hautschonendem Reibemittel Einsatzbereich ist ein lösemittelfreier, pH-Wert hautneutraler und reibemittelhaltiger Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. reinigt die stark verschmutzte Haut schonend und seifenfrei und ist besonders geeignet bei Verschmutzungen durch Öle, Fette, Ruß, Graphit, Schmierstoffe oder Metallstaub. Produkteigenschaften- Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
- Hautschonende Reibemittel
- Für Hände
- Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
- Dermatologisch getestet
Anwendungsanleitung (ca. 2 ml) ohne Wasser auf die Hände geben, gründlich verteilen und anschließend mit wenig Wasser verreiben. Danach mit viel Wasser weiter waschen, gründlich abspülen und abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen nicht vergessen! Anwendungshinweise- Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
- Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
- Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
- Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 34,5 cm | Breite VK-Einheit: | 23 cm | Höhe VK-Einheit: | 24,5 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 13,264 kg | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |