Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMOCID PLUS Spenderflasche EURO 1000 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMOCID PLUS Spenderflasche EURO 1000 ml
CIMOCID PLUS Spenderflasche EURO 1000 ml
CIMOCID PLUS Spenderflasche EURO 1000 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00638
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00638
EAN/GTIN:
     4008439025362
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion

Produktuntertitel
Alkoholische Händedesinfektion ? begrenzt viruzid PLUS

Einsatzbereich
Für die hygienische Händedesinfektion (EN 1500) und chirurgische Händedesinfektion (EN 12791) im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
  • Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Besonders hautverträglich und rückfettend
  • IHO-gelistet
  • VAH-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten. Für die chirurgische Händedesinfektion Hände und Unterarme einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29,2 cm
Breite VK-Einheit:
26,4 cm
Höhe VK-Einheit:
20,2 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,284 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P210 | P233 | P280 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P235
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-85853 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 9.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,77* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Flasche
ab 9000 Flaschen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.