Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMOCID Spenderflasche EURO 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMOCID Spenderflasche EURO 1000 ml
CIMOCID Spenderflasche EURO 1000 ml
CIMOCID Spenderflasche EURO 1000 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00599
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00599
EAN/GTIN:
     4008439016131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Produktuntertitel
Alkoholische Händedesinfektion

Einsatzbereich
Für die hygienische Händedesinfektion (EN 1500) im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • VAH-gelistet
  • IHO-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten. Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29,2 cm
Breite VK-Einheit:
26,4 cm
Höhe VK-Einheit:
20,2 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,284 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P-Sätze:
P210 | P261 | P280 | P312 | P403+P233
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-58085 (DE);CHZN4508 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,75* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,89*
€ 17,72
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.