Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-QUICK PLUS Flasche 1 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-QUICK PLUS Flasche 1 Liter
DESIFOR-QUICK PLUS Flasche 1 Liter
DESIFOR-QUICK PLUS Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00523
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00523
EAN/GTIN:
     4008439205191
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? begrenzt viruzid ? Medzinprodukt

Einsatzbereich
Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich, Lebensmittelbereich und humanmedizinischen Bereich.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • IHO-gelistet
  • VAH-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Zu desinfizierende, gereinigte Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeiten beachten.

Anwendungshinweise
  • Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
9,6 cm
Höhe VK-Einheit:
25,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,506 kg
GHS:
GHS02
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar
P-Sätze:
P210 | P233 | P403+P235
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Ja
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
A
BAuA-Reg. Nr:
N-22859 (DE);N-22860 (DE);CHZN1998 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Flaschen (ab € 20,715* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,80*
€ 72,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,80*
€ 69,97
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 58,21*
€ 69,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 54,58*
€ 64,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,43*
€ 49,30
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.