Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-QUICK Flasche 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-QUICK Flasche 500 ml
DESIFOR-QUICK Flasche 500 ml
DESIFOR-QUICK Flasche 500 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7770-52343
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00521
EAN/GTIN:
     4008439205214
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? begrenzt viruzid

Einsatzbereich
Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
  • VAH-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Anwendungshinweise
  • Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,5 cm
Breite VK-Einheit:
13 cm
Höhe VK-Einheit:
24,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
3,428 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P-Sätze:
P210 | P261 | P280 | P312 | P403+P233
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-58211 (DE);N-58212 (DE);CHZN5689 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche, desinfektionslösung, dr schnell desinfektionsmittel, Desifor Quick Schnelldesinfektion rückstandsfrei Alkohol duftstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
82
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 7,35*
€ 11,12*
13 Tage
unbekannt
3
pro Paket
€ 9,95*
ab € 12,46*
€ 17,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 41,66*
€ 57,01*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.