Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATTILA EXTRA STARK Flasche 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ATTILA EXTRA STARK Flasche 1 Liter
ATTILA EXTRA STARK Flasche 1 Liter
ATTILA EXTRA STARK Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-1350553
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00230
EAN/GTIN:
     4008439201537
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

Produktuntertitel
Intensiv - Kraftreiniger gegen Eingebranntes

Einsatzbereich
Zur schnellen und zuverlässigen Intensivreinigung stark und extrem verschmutzter Geräte und Arbeitsutensilien in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen: • Konvektomaten und Kombidämpfer • Grillgeräte und Backöfen • Herde und Dunstabzugshauben • Kippbratpfannen und Fritteusen

Produkteigenschaften
  • Effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit
  • Extremes Leistungsspektrum gegenüber eingebrannten Brat-, Back- und Grillrückständen
  • Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
  • Leicht zu verarbeiten dank Ergonomieformel
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Unter Einsatz des Sprühaufsatzes (mit Lanzenverlängerung) gebrauchsfertiges Produkt auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen. Je nach Verschmutzung zwischen 10 und 30 Minuten einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung Gerät auf maximal 50°C erwärmen (bei Konvektomaten ohne Dampf). Mit Trinkwasser nacharbeiten.

Anwendungshinweise
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
  • Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
20 cm
Breite VK-Einheit:
10,5 cm
Höhe VK-Einheit:
26,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,1 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
3
pro Stück
€ 9,95*
ab € 11,73*
€ 16,76*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,68*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,68*
1
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 25,12*
€ 37,73*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,95*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 11,73* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.