Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DS00230 Herst.-Nr.: 00230 EAN/GTIN: 4008439201537 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell ATTILA EXTRA STARK Intensiv - Kraftreiniger gegen Eingebranntes Dr. Schnell ATTILA EXTRA STARK Gebrauchsfertiger Intensiv - Kraftreiniger gegen Eingebranntes, Fett, Öl, Ruß, Eiweiß sowei Stärke auf Konvektomaten, Grillgeräten und Backöfen, Herde, Dunstabzugshauben und Fritteusen. - gebrauchsfertig
- effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit
- leicht zu verarbeiten dank Ergonomieformel
- gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
- extremes Leistungsspektrum gegenüber eingebrannten Brat-, Back- und Grillrückständen
- HACCP-konform
- VEGAN: ohne tierische Inhaltsstoffe
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Grill- und Ofenreinigung | Fettlöser | Gebinde: | Sprühflasche | geeignet für: | Edelstahl | Keramik | Emaille | Umweltschutz: | vegan | säurefrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162636">Dr. Schnell ATTILA EXTRA STARK</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162636">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00230</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">14,90</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 14,0 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, dr. schnell industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Dr. Schnell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 11,68* | € 16,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,66* | € 19,69* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,66* | € 19,69* | | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 25,12* | € 37,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 32,10* | € 45,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,66* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|