Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6520153 Herst.-Nr.: 00230 EAN/GTIN: 4008439002301 |
| | | |
|
| | |
| HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor Effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit Sehr gute Wirkung auch bei niedrigen Temperaturen Leicht zu verarbeiten dank Ergonomieformel Anwendungskonzentration: pur Sie erhalten 2 x 1 L Attila Extra Stark mit Sprühaufsatz und Lanzenverlängerung. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 2 x 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, dr. schnell industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Schnell, Krustenlöser, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, 2L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 11,73* | € 16,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 19,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 19,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 25,11* | € 37,64* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,10* | € 45,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Flaschen (ab € 16,05* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|