Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 G Diamanttrennscheiben 350 x 3 x 30 mm 23 Segmente 40 x 3 x 14 mm Standardverzahnung Reduzierring 25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-359081
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     359081
EAN/GTIN:
     4014855442997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Klingspor DT 900 G Diamanttrennscheiben 350 x 3 x 30 mm 23 Segmente 40 x 3 x 14 mm Standardverzahnung Reduzierring 25,4
Vorteile: Aggressiver und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - 14 mm hohe Segmente für eine hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
350 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
14 mm
Anzahl der Segmente:
23 St.
Max. Drehzahl:
5500 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.