Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900ACR Diamanttrennscheiben 230 x 3,1 x 22,23 mm 16 Segmente 56 x 3,1 x 10 mm VG - Vakuumgelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-355725
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355725
EAN/GTIN:
     4014855411665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Klingspor DT 900ACR Diamanttrennscheiben 230 x 3,1 x 22,23 mm 16 Segmente 56 x 3,1 x 10 mm VG - Vakuumgelötet
Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.1 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
16 St.
Max. Drehzahl:
6600 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.