| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-345023 Herst.-Nr.: 345023 EAN/GTIN: 4014855345953 |
| | |
|
| | |
| Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 600 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Weitverzahnt Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Entwickelt für den professionellen Einsatz Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 600 mm | Bohrungsdurchmesser: | 25.4 mm | Segmentierung: | gezahnt | Segmentbreite: | 3.7 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Anzahl der Segmente: | 36 St. | Max. Drehzahl: | 3200 1/min | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Waschbeton: | Ja | Geeignet für Nassbetrieb: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| |