Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Very Fine Korund


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p5562409
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342849
EAN/GTIN:
     4014855339990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifgewebe
Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Very Fine Korund
Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad very fine
Wasserfest:
Ja
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Korundleinen, Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Polierflies, Poliervlies, Polierwatte, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, schleifleinen klingspor, korundleinen, korund schleifleinen, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Vliesbogen, wasserfest
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,734*
€ 30,784*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,582*
€ 30,802*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,264*
€ 33,622*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,342*
€ 34,81*
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,99*
€ 43,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,784*
€ 36,63296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,364*
€ 34,94316
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,134*
€ 33,47946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,794*
€ 31,88486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,364*
€ 31,37316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,074*
€ 29,83806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,734*
€ 25,86346
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.