Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesschleifblatt NPA 400 B152xL229mm ve


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vliesschleifblatt NPA 400 B152xL229mm ve
Vliesschleifblatt NPA 400 B152xL229mm ve
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1591519
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342849
EAN/GTIN:
     4014855339990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifgewebe
Korund · hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. zum Angleichen an ein bestehendes Schliffbild · nass und trocken verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Schleifmittel: Korund· Farbe: rotbraun· Bindung: Kunstharz· Nutzungsart: Handschliff· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Sorte:
Korund
Körnung:
320
Anwendungsbereich:
Edelstahl, Metall Universal, Holz
Feinheitsgrad:
Very Fine
Marke:
KLINGSPOR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,574*
€ 30,784*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,612*
€ 30,802*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 23,578*
€ 33,40*
Lager 4757
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,364*
€ 33,602*
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,68*
€ 35,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,602*
€ 39,98638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,362*
€ 37,32078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,158*
€ 34,69802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,958*
€ 33,27002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,654*
€ 30,52826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,364*
€ 26,61316
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.