Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 UX Diamanttrennscheiben 450 x 3,6 x 25,4 mm 30 Segmente 40 x 3,6 x 12 mm Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-336612
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     336612
EAN/GTIN:
     4014855293018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm
Klingspor DT 900 UX Diamanttrennscheiben 450 x 3,6 x 25,4 mm 30 Segmente 40 x 3,6 x 12 mm Standardverzahnung
Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
450 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.6 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Anzahl der Segmente:
30 St.
Max. Drehzahl:
4300 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.