Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben 125 x 6 x 22,23 mm 10 Segmente 32 x 6 x 7 mm Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-330632
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     330632
EAN/GTIN:
     4014855252855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben 125 x 6 x 22,23 mm 10 Segmente 32 x 6 x 7 mm Standardverzahnung
Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklinkerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblattes
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: 125x22,23mm diamanttrennscheibe, frässcheibe 125mm, diamant-trennscheibe, Frässcheibe für Mauernutfräse, Fugenfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,28*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.