Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben 115 x 4,5 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 4,5 x 7 mm Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325380
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325380
EAN/GTIN:
     4014855218660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben 115 x 4,5 x 22,23 mm 9 Segmente 33 x 4,5 x 7 mm Standardverzahnung
Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklinkerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblattes
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Fugenfräser, Rillenfräser, Rissfräser, diamant-trennscheibe, Frässcheibe für Mauernutfräse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,07*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.