Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 600 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,6 x 25,4 mm 54 Segmente 24 x 3,6 x 10 mm Kurzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor DT 600 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,6 x 25,4 mm 54 Segmente 24 x 3,6 x 10 mm Kurzverzahnung
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325203
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325203
EAN/GTIN:
     4014855217946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Klingspor DT 600 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,6 x 25,4 mm 54 Segmente 24 x 3,6 x 10 mm Kurzverzahnung
Die Diamanttrennscheibe DT 600 U Supra ermöglicht unterschiedlichste Schneidarbeiten ohne Umrüstzeiten. Sie schneidet Baustellenmaterial von Altbeton über Beton bis zu Kalksandstein sicher und zuverlässig. Durch ihre Kurzverzahnung mit lasergeschweißten Segmenten ist sie extrem schnittfreudig und ermöglicht leichte Schnitte mit sauberen Kanten. Auch bei härteren Materialien bleibt ihre Standzeit sehr gut. Die DT 600 U gehört zur Klingspor Leistungsklasse Supra. Damit ist sie ein flexibles, leistungsstarkes Profi-Werkzeug für die tägliche Anwendung.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
500 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
54 St.
Max. Drehzahl:
3900 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
328934
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.