Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 602 B Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 25,4 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 9 mm Weitverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325167
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325167
EAN/GTIN:
     4014855217588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Klingspor DT 602 B Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 25,4 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 9 mm Weitverzahnt
Vorteile: Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
500 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.7 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Anzahl der Segmente:
30 St.
Max. Drehzahl:
3900 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.