Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325155
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325155
EAN/GTIN:
     4014855217465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 25,4 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt
Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Entwickelt für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
500 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.7 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
36 St.
Max. Drehzahl:
3900 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.