Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325154
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325154
EAN/GTIN:
     4014855217458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt
Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Entwickelt für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
500 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
3.7 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
36 St.
Max. Drehzahl:
3900 1/min
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337344
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.