Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-893412 Herst.-Nr.: 322779 EAN/GTIN: 4014855209484 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 624 Schleifmopteller 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt Klingspor bietet SMT 624 Supra in verschiedenen Durchmessern, mit unterschiedlichen Bohrungen und in diversen Körnungen an. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Dabei verbindet sie eine aggressive Zerspanleistung mit hohem Schleifkomfort. Mit ihrer um 12° gewölbten Oberfläche hat die SMT 624 Supra einen hohen Abtrag bei schmaler Einsatzfläche wie beispielsweise auf Kanten und Schweißnähten. Die Klingspor Produktlinie Supra sichert neben dem hohen Abtrag auch eine lange Standzeit. Dies erreicht die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und einem Teller aus robustem, extrem festem Glasgewebe. Die lange Standzeit macht Werkzeugwechsel selten und sichert so auch ein besonders effizientes Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 150 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 60 | Kornart: | Zirkonkorund | Werkstoff Grundteller: | Glasgewebe | Max. Drehzahl: | 10200 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | sonstige | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifteller klingspor k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k60, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,27* | € 5,63* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,90* | € 8,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 38,73* | € 54,10* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 47,73* | € 63,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 69,12* | € 85,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|