Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 150 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Artikel-Nr.:
     5417B-106743
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322779
EAN/GTIN:
     4014855209484
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 624 Supra ist ein leistungsstarkes Profi-Werkzeug für die industrielle Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Er bietet eine hohe Abtragsleistung und eine aggressive Zerspanleistung. Mit ihrer gewölbten Form ist die Fächerschleifscheibe ideal für anspruchsvolle Aufgaben wie das Entfernen von Schweißnähten, Schleifen von Kanten sowie das Anfasen.

Klingspor bietet SMT 624 Supra in verschiedenen Durchmessern, mit unterschiedlichen Bohrungen und in diversen Körnungen an. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Dabei verbindet sie eine aggressive Zerspanleistung mit hohem Schleifkomfort. Mit ihrer um 12° gewölbten Oberfläche hat die SMT 624 Supra einen hohen Abtrag bei schmaler Einsatzfläche wie beispielsweise auf Kanten und Schweißnähten. Die Klingspor Produktlinie Supra sichert neben dem hohen Abtrag auch eine lange Standzeit. Dies erreicht die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und einem Teller aus robustem, extrem festem Glasgewebe. Die lange Standzeit macht Werkzeugwechsel selten und sichert so auch ein besonders effizientes Arbeiten auf Stahl und Edelstahl.

Vorteile:
Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Empfohlene U/min:
10200
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Max. U/min:
10200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Einsatzbereich:
Edelstahl
Abmessung:
150x22,23
zulässige Drehzahl:
10.200
Type:
SMT 624
Korn:
60
Bohrung:
22,23
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
gewölbt
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Form:
GEW
Typ:
SMT 624 Supra
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifteller klingspor k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k60, Klingspor, SMT, 624, Schleifmopteller,, 150, x
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,75*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,05*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,55*
€ 54,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,39*
€ 61,36*
7 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,83*
€ 85,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.