Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-307342 Herst.-Nr.: 307342 EAN/GTIN: 4014855251537 |
| | |
|
| | |
| Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 10 x 3 mm Korn 120 Plan Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und damit aufwändige Nachbearbeitungen zuverlässig vermieden. Der Anwendungsbereich des Kleinschleifmop KM 613 reicht von kleinen und schwer zugänglichen Stellen im Behälter- oder Apparatebau über die Feinbearbeitung von Formteilen bis hin zur Bearbeitung von Radien im Formen- oder Werkzeugbau. Das Schleifwerkzeug ist in vielen verschiedenen Abmessungen und Körnungsgrößen erhältlich. Über den genormten Schaft (Ø 3 mm oder Ø 6 mm) kann der Kleinschleifmop in allen Maschinen mit entsprechendem Spannfutter eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Durchmesser: | 20 mm | Aufnahmeschaft: | 3 mm | Körnung: | 120 | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 38150 1/min | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,15* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,42* | € 57,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 47,04* | € 60,01* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 49,39* | € 65,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 60,43* | € 75,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|