Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 10 x 3 mm Korn 120 Plan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
KM 613 Schleifmopstifte, 20 x 10 x 3 mm Korn 120 Plan
Artikel-Nr.:
     5766-307342
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     307342
EAN/GTIN:
     4014855251537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Klingspor Kleinschleifmop KM 613 ist ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie Innenrundungen, Innenflächen, Bohrungen oder Vertiefungen bei Bauteilen aus Edelstahl und Metall geeignet. Durch seine weiche, anpassungsfähige Lamellenstruktur bietet er eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei Werkstücken mit komplexen Formen oder Oberflächen. Der Kleinschleifmop ist speziell für Maschinen mit Spannfutter bzw. Spannzange entwickelt. Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet. Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
0,17 KG
Körnung:
120
Breite:
10 mm
Hitzeschutz max.:
38150 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x10mm k120, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Kleinschleifmop
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,39*
€ 57,43*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,16*
€ 59,90*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,99*
€ 61,36*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,24*
€ 75,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,78*
€ 69,9482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,08*
€ 66,7352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.