Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 411 Quick change discs 50 mm Korn 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295306
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295306
EAN/GTIN:
     4014855124596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe körnung 36
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 411 Quick change discs 50 mm Korn 36
Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Körnung:
36
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
36
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
30000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6656*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8361*
€ 0,99496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7393*
€ 0,87977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6656*
€ 0,79206
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
295429
ab € 9,85*
Zubehör
Klingspor
295428
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.