Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 555 Stützteller 50 x 6 mm MEDIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295428
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295428
EAN/GTIN:
     4014855123377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klingspor QRC 555 Stützteller 50 x 6 mm MEDIUM
Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
50 mm
Aufnahme:
Schaft
Anschlussmaß:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: klingspor haftstützteller, haftstützteller, Diamantschleiftopf, Gummiteller, Gummiträger, Gummiträger für Satinierwalze, Gummiträger für Schleifhülsen, Haft-Stützteller, Klettrondenhalter, Klettteller, Marmorierkörperhalter, Schleiftopf für Nass-/Winkelschleifer, Stützteller für Schleifwerkzeug, Stützteller ohne Haftfunktion, Teller für Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.