Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-288222 Herst.-Nr.: 288222 EAN/GTIN: 4014855174195 |
| | |
|
| | |
| Klingspor A 24 EX Großtrennscheiben 300 x 3,5 x 22,23 mm gerade Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 300 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Stärke: | 3.5 mm | Max. Drehzahl: | 5100 1/min | Anwendung: | trennen | Form: | flach | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheibe klingspor 300x3,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,46* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 41,11* | € 52,98* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,31* | € 54,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,33* | € 59,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 65,51* | € 82,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|