Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

288222, Klingspor A 24 EX Großtrennscheiben, 300 x 3,5 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649303
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     288222
EAN/GTIN:
     4014855174195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

288222, A 24 EX Großtrennscheiben, 300 x 3,5 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
590 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Großtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra
Gesamtbreite:
3.5 mm
Außendurchmesser:
300 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Motortrennschleifer/Benzintrennmaschine
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
5100 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,65*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,08*
€ 54,19*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,46*
€ 55,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,54*
€ 60,76*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,62*
€ 82,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.