Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 50 x 6 mm Coarse Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     4757-1427105
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258923
EAN/GTIN:
     4014855090037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFS 600 Vliesstifte 60 x 50 x 6 mm Coarse Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
10200 1/min
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerschleifer 60x50, klingspor schleifvliesrad, korund schleifspitze, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Vlies-Stiftmop
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,25*
3 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,51*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,54*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,72*
€ 8,65*
1 Tag
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,81*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.