Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Vlies NFS 600 D60xH50mm 6mm Korund Kunstharz coarse KLINGSPOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000353930
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258923
EAN/GTIN:
     4014855496914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
geeignet für Metall Universal und Edelstahl · gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer · optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiet: Metall Universal, Edelstahl · Breite: 50mm · Höchstgeschwindigkeit: 32m/s · Nutzungsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegsame Welle · Verpackungsart: Karton · Vlies-Farbe: rotbraun · Vlies-Kornart: Korund
Weitere Informationen:
Körnung:
coarse
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
10200 min-¹
Bindung:
Kunstharz
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Ø:
60 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 9,97*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,30*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 53,84*
€ 71,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,31*
€ 83,11*
Lager 4BULW
1
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 79,01*
€ 97,89*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 97,89*
€ 116,4891
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,01*
€ 115,4419
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 90,43*
€ 107,6117
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 86,46*
€ 102,8874
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 83,38*
€ 99,2222
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 79,01*
€ 94,0219
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 7,901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.