Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1650151 Herst.-Nr.: 241653 EAN/GTIN: 4014855068333 |
| | |
|
| | |
| Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 180 Lochform GLS3 SB-verpackt im Reiter Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Typ: | Scheibe | Werkstoff des Trägers: | Papier | Körnung nach FEPA: | 180 | Kornart: | Korund | Streuung: | halb offen | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | Ja | Lochform: | GLS3 | Klettbefestigung: | Ja | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,81* | € 3,97* | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,24* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,38* | € 4,28* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,96* | € 4,30* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,355* | € 4,5811* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|