Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 180 Lochform GLS3, SB-verpackt im Reiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 180 Lochform GLS3, SB-verpackt im Reiter
Artikel-Nr.:
     5766-241653
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241653
EAN/GTIN:
     4014855521746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich. Schleifpapier mit halboffener Streuung, hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schliffbild bei der Bearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
0,29 KG
Körnung:
180
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheiben, Haftscheiben, Schleifscheibe, Haftscheibe, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettronde, Ronden für Marmorierkörper, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,86*
Lager 5766
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 4,17*
7 Tage
950
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,22*
€ 4,22*
2 Tage
950
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,25*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4685*
€ 4,5776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
87528
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.