Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     2478B-174000845647
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     186794
EAN/GTIN:
     4014855051212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifpapier
Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 1500
Der Schleifbogen PS 11 A ist optimal abgestimmt auf harte und zähe Werkstoffoberflächen wie beispielsweise Lack, Farbe, Spachtel oder Kunststoff. Er ist sehr stabil und passt sich gleichzeitig flexibel an jede Oberflächenform an. Deshalb kann er sowohl für den Flächenschliff als auch für das Schleifen von profilierten Teilen verwendet werden. Darüber hinaus eignet er sich für den Nass- und den Trockenschliff. Erhältlich ist der Klingspor Schleifbogen PS 11 A in der Standardgröße 230 x 280 mm und in vielen verschiedenen Korngrößen - bis hin zu feinsten Körnungen für das Finish.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
1500
Kornart:
Siliciumcarbid
Streuung:
dicht
Wasserfest:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Nassschleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifpapier, nassschleifpapier klingspor, metall schleifpapier, nassschleifpapier k1500, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, wasserfest
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
950
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5155*
1 Tag
950
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4133*
€ 0,5433*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,5485*
3 Tage
665
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,55*
5 Tage
950
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 77,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.