Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier PS 11 L280xB230mm K.1500 f.Lack/Metall SiC KLINGSPOR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000845647
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     186794
EAN/GTIN:
     4014855051212
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifpapier
Siliciumcarbid · wasserfestes Latexpapier · gleichmäßig bestreut · flexibel · hohe Standzeit und Schleifleistung · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: SiC
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
1500
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Lack/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
850
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4215*
€ 0,5322*
3 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,56*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4037*
€ 0,5623*
1 Tag
850
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Lager 4BULW
595
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.