Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 R Schruppscheiben 180 x 7 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-13413
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13413
EAN/GTIN:
     4014855161911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe
Klingspor A 24 R Schruppscheiben 180 x 7 x 22,23 mm gekröpft
Vorteile: Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
7 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
gekröpft
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 37,57*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,81*
€ 39,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 40,45*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,69*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.