Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13413, Klingspor A 24 R Schruppscheiben, 180 x 7 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649356
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13413
EAN/GTIN:
     4014855161911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13413, A 24 R Schruppscheiben, 180 x 7 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
430 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R Supra
Gesamtbreite:
7 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Poliermittel, A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,48*
€ 37,42*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,77*
€ 39,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,97*
€ 40,29*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,47*
€ 60,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.