Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Compact Sleeve Woolenex Apple MacBook Pro 15"/16" (2024 - 2016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     CE8PG-INMB100693-GFT
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB100693-GFT
EAN/GTIN:
     810006543773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Incase Compact Sleeve mit "Woolenex" für das Apple MacBook Pro 15"/16"
P/N: INMB100693-GFT
Farbe: Graphit
Abmessungen: 37,50 x 26,70 x 2,50 cm

Das Incase Compact Sleeve aus hochwertigem "Woolenex" ist extrem kompakt und umschließt Ihr MacBook besonders elegant. Das gefütterte, mit Kunstfell ausgekleidete Interior bewahrt Ihr MacBook vor Kratzern und Stößen. Das spezielle Material ist sehr eng gewebt und bietet so ein glattes, angenehmes Finish.

Features:
  • Beeindruckend widerstandsfähiges Woolenex Außenmaterial, ist resistent gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Chemikalkien
  • Extrem schlankes und kompaktes Design - perfekt für Ihr MacBook
  • Gefüttert mit einem Kunstfell-Interieur zum Schutz vor Kratzern und Beschädigungen
  • Perfekt für die tägliche Benutzung in allen Situationen
  • Hochwertige Reißverschlüsse und die Zubehörtasche auf der Vorderseite runden das stimmige Design ab
  • 300D and 600D Woolenex Polyester
Kompatibilität:

Apple MacBook Pro 15,4" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019), MacBook Pro 16" (Late 2019), MacBook Pro 16,2" (M1 Pro/Max 2021, M2 Pro/Max 2022, M3 Pro/Max 2023, M4 Pro/Max 2024)

und vielen weiteren 15" bis 16" Laptops
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Pro 15"/16" (2024 - 2016)
Etui-Typ:
Sleeve
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Grau
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Tasche, Macbooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Tasche, Etui, Transport, Zubehortasche, Schutztasche, Laptop, Transporttasche, eBook Reader, Transport Tasche, Zubehor-Tasche, Sleeve, Netbook-Sleeve, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Notebook-Sleeve, Ultrabook Sleeve, Flaptasche, Flap-Tasche, Business-Zubehor, Schutzcover
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.