Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR HaloLock Magnetic Car Phone Mount KFZ-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-2K6040106
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     2K6040106
EAN/GTIN:
     4894240132739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
ESR HaloLock Magnetic Car Phone Mount / MagSafe kompatible Auto Handyhalterung für Lüftungsschlitze
P/N: 2K6040106
Farbe: Metallic Grau

Die magnetische Verriegelung sorgt für absolute Stabilität beim Fahren durch einfaches Auflegen deines Handys und es lässt sich an jedem Lüftungstyp anbringen.

Sicherer Magnetverschluss
Hochwertige N52H Magnete halten dein Handy mit 2.300g Magnetkraft für einen starken Halt, auf den du dich verlassen kannst.

Unerschütterliche Stabilität
Der einziehbare Haken rastet an den Lüftungsschlitzen fest ein, während die Stützarme die Stabilität weiter verbessern, damit dein Handy auch auf den rauesten Straßen befestigt bleibt und du unbesorgt fahren kannst.

Tap and Mount
Der 360° Magnetring sorgt für eine optimale magentische Ausrichtung mit MagSafe in iPhones und gewährleistet eine schnelle und einfache Anbringung mit nur einem Fingertipp.

Voll einstellbare Ansicht
Ein vollständiger Magnetring lässt dich zwischen Hoch- oder Querformat oder irgendetwas dazwischen wählen, während das drehbare Kugelgelenk dir Zugang zu einer Vielzahl von Winkeln bietet, sodass du immer eine angenehme Sicht hast.

Kabelhalterung
Der integrierte Kabelhalter der Halterung hält dein Ladekabel jederzeit griffbereit. Hinweis: Die Halterung unterstützt kein kabelloses Laden

Einfache Anbringung in 3 Schritten
1. Drehe den Einstellgriff, um den Haken vollständig auszufahren
2. Setze den Haken und die Verriegelung an der Rückseite des Lüftungsflügels ein
3. Ziehe den Haken zurück und verriegele die Halterung

Features:

  • Hochwertige N52H-Magnete sorgen für den stärksten Magnetverschluss
  • Das einzigartige Hakendesign und die Stützarme halten die Halterung sicher an Ort und Stelle
  • Der leicht drehbare Haken ermöglicht die Anbringung an allen Entlüftungstypen. (Anmerkung: nicht kompatibel mit einigen ausgewählten Fahrzeugtypen.)
Kompatibilität:
Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

MagSafe- und HaloLock™-Hüllen und Standardhüllen mit dem HaloLock™ Universal Ring

und MagSafe kompatible Schutzhüllen
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
KFZ-Handyhalterung
Passend für:
Apple iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max mit MagSafe-Hüllen, sonstige Magnethüllen
Produktfarbe:
Grau
Kabellose Ladefunktion::
Nein
Gerätemontagetyp:
Lüftungsschlitz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.