Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 45°x150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 45°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 45°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 45°x150°
Artikel-Nr.:
     CDZ68-494540030112
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     494540030112
EAN/GTIN:
     4260374016533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Kompakte LED-Mastaufsatz-/Mastansatzleuchte für Straßen-, Parkplatz- und Wegebeleuchtung. Aufbau aus Aluminium für ein optimales Wärmemanagement. Breite, gleichmäßige Ausleuchtung dank innovativer Linsentechnik. Einfache Installation. 90°- und 180°-Montage möglich, Einstellungsmöglichkeit um +/-15°. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand. Geringe Verschmutzungsneigung. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber herkömmlichen Mastleuchten. Passend für Mastdurchmesser von 42 - 60 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
130 mA
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
625 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Zopfmaß:
42 mm | 60 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Leuchtenlichtausbeute:
133 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
283 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
679 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Anschlusskabel:
nein
Kabellänge:
0 m
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, lichtmastleuchte led, straßenbeleuchtung, Parkplatzleuchte, Wegeleuchte, Außenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastansatzleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,70*
€ 425,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
474919340023
ab € 31,53*
Zubehör
Lichtline
474919760021
ab € 29,48*
Zubehör
Lichtline
474902600059
ab € 69,42*
Zubehör
Lichtline
474901600057
ab € 62,96*
Zubehör
Lichtline
474911600058
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.