Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 110, 81W, 5000K, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 110, 81W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 110, 81W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 110, 81W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 110, 81W, 5000K, IP65
Artikel-Nr.:
     CDZ68-431050650090
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     431050650090
EAN/GTIN:
     4260374011156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Schirm zur Lichtlenkung und Blendbegrenzung aus PC oder Aluminium mit Nanobeschichtung für besonders gleichmäßige Lichtverteilung separat erhältlich. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und ein Sicherungsseil sind im Lieferumfang enthalten. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Die Leuchte ist staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Besonders geeignet bei hohen Installationen. Energieeinsparung bis zu 75% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
352 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
81 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11700 lm
Leuchtenlichtausbeute:
144 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
338 mm
Außendurchmesser:
277 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
4
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
8
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Hängeleuchte, IP-Leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
435080850029
ab € 127,12*
Ähnlich
Lichtline
431050650011
ab € 428,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.