Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 164, 122W, 5000K, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 164, 122W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 164, 122W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 164, 122W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX 164, 122W, 5000K, IP65
Artikel-Nr.:
     CDZ68-431050650011
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     431050650011
EAN/GTIN:
     4260374011170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Schirm zur Lichtlenkung und Blendbegrenzung aus PC oder Aluminium mit Nanobeschichtung für besonders gleichmäßige Lichtverteilung separat erhältlich. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und ein Sicherungsseil sind im Lieferumfang enthalten. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Die Leuchte ist staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Besonders geeignet bei hohen Installationen. Energieeinsparung bis zu 70% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Kann als Ersatz für einen 400W HQL-Strahler oder einen 250W HQI-Strahler verwendet werden. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
530 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
122 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17700 lm
Leuchtenlichtausbeute:
145 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
363 mm
Außendurchmesser:
277 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
5
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
8
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Hängeleuchte, IP-Leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,82*
€ 582,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,45*
€ 537,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
435080100022
ab € 137,37*
Ähnlich
Lichtline
431050650016
ab € 469,88*
Ähnlich
Lichtline
435090110043
ab € 401,39*
Ähnlich
Lichtline
435011100030
ab € 86,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.