Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Innenraumleuchte InteriorLUX E-GON 600, 19,5W, 3000/4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX E-GON 600, 19,5W, 3000/4000K
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX E-GON 600, 19,5W, 3000/4000K
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX E-GON 600, 19,5W, 3000/4000K
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX E-GON 600, 19,5W, 3000/4000K
Artikel-Nr.:
     CDZ68-130695950168
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     130695950168
EAN/GTIN:
     4260374019619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
led lichtleiste
LED-Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich. Modernes Design. Einfache, schnelle Decken- oder Wandmontage. Durchgangsverdrahtung integriert, Kabeleinführung seitlich oder von hinten möglich. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch eine diffuse Abdeckung. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckenleuchte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung DALI:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Nennspannung:
220 V | 240 V
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
35
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Geeignet für Notlicht:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstärke:
906 cd
Blendbegrenzung (UGR):
22.3
Länge:
595 mm
Leuchtenlichtausbeute:
131 lm/W
Max. Systemleistung:
19.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2550 lm
Nennstrom:
90 mA
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Weitere Suchbegriffe: Innenraumleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Sanierungsleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
111540460013
ab € 125,31*
Ähnlich
Lichtline
810640120020
ab € 44,76*
Ähnlich
Lichtline
131295950166
ab € 145,90*
Ähnlich
Lichtline
131595950167
ab € 170,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.