LED-Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich. Modernes Design. Einfache, schnelle Decken- oder Wandmontage. Durchgangsverdrahtung integriert, Kabeleinführung seitlich oder von hinten möglich. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch eine diffuse Abdeckung. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckenleuchte.
| |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Spannungsart: | AC/DC |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Dimmung DALI-2: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | nein |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 20 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5 % |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | ja |
Notstromversorgung integriert: | nein |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Mit Lichtsensor: | nein |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Leistungsfaktor: | 0.95 |
Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
Anschlussart: | Steckklemme |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
Farbtemperatur einstellbar: | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Dimmung DALI: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Nennstrom: | 220 mA |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 21 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 35 |
Schutzart (IP): | IP44 |
Schlagfestigkeit: | IK07 |
Schutzklasse: | I |
Geeignet für Notlicht: | ja |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet |
Max. Systemleistung: | 46 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 141 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 6500 lm |
Farbtemperatur: | 3000 K | 4000 K |
Breite: | 155 mm |
Höhe/Tiefe: | 55 mm |
Länge: | 1495 mm |
Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung |
Polzahl: | 5 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Blendbegrenzung (UGR): | 21.8 |
Lichtstärke: | 2246 cd |
Lichtstrom einstellbar: | Stufen |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 80000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | 40 °C |
Leuchtmittel: | LED austauschbar |