| |
|
| Artikel-Nr.: CDHAA-DD125695 Herst.-Nr.: DD125695 EAN/GTIN: 4059432258691 |
| | |
|
| | |
| Wandfarbe matt The Color Kitchen Beige Innendispersion Chilled Chai Latte 5 L The Color Kitchen ist eine moderne, junge und hochwertige Wandfarbe, die in Deutschland hergestellt wird. Mit 112 verschiedenen Farbtönen bietet sie viele Möglichkeiten, um Deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und Deine Wohnräume in ein wahres Meisterwerk zu verwandeln. Produktmerkmale: - Gebindegröße: 5
- Anwendungsbereich: Innen
- Farbe: Beige
- Art: Dispersion
- Eigenschaften: spritzarm, intensive Farbkraft
- Nassabrieb: DIN EN 13300, Klasse 2
- Deckkraft: DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Informationen: | | Farbwelt: | Beige | Untergrund: | Beton, Gips, Gipskarton, Innenputz, Tapete/Raufaser | Glanzgrad: | Matt | Gewicht: | 8,3795 kg | Lösungsmittel: | nein | Konservierungsstoffe: | ja | Nassabrieb: | DIN EN 13300, Klasse 2 | Deckkraft: | DIN EN 13300, Klasse 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe beige, deckenfarbe, wandfarbe 5l, Farbe, Innendispersion, Innenfarbe |
| | |
| |