Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstuhl Sturdy Chair™ Hochstuhl inkl. Stuhlbeine, platinfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid R050836 Hochstuhl Platin
Rubbermaid R050836 Hochstuhl Platin
Artikel-Nr.:
     CDDND-R050836
Herst.-Nr.:
     R050836
EAN/GTIN:
     5453001912363
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
Microban Sturdy Chair™ Hochstuhl ohne Rollen
Sturdy Chair™-Hochstuhl von Rubbermaid Commercial mit antimikrobiellem Microban-Schutz, ohne Rollen
  • Das zeitgenössische Design mit Microban®-Technologie lässt sich leichter reinigen als Holz
  • Erfüllt ASTM F404-18, DIN EN 14988:2017 und europäische Sicherheitsstandards
  • Stapelbar, daher platzsparende Aufbewahrung
  • Passt ohne Tablett unter Standardtische
  • 3-Punkt-Gurt mit Einhand-Entriegelung
  • Dieses Produkt ist für Kleinkinder geeignet, die ohne Hilfe aufrecht sitzen können (bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem maximalen Gewicht von 15 kg).
Weitere Informationen:
Farbe:
PLATINFARBEN
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: kinderhochstuhl, Restaurant-Hochstuhl, Kinderstühle, Babystuhl, Microban-Schutz, Sturdy Chair
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG781588PLAT
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.